• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4x12 KL 6-9 Minipack

Artikel-Nr.: 485514 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d 2,1 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.000 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 6,5 mm - 8,5 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 485514
Katalognummer 3507
Herstellernummer 1433535

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.