• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 5x16 KL 10-12 Minipack

Artikel-Nr.: 525206 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 10 mm - 12 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 525206
Katalognummer 3507
Herstellernummer 1454532

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.