{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 45 mm | |
| d1 | M10 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| b | 32 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | zinklamellenbeschichtet | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 8 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t min | 5 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norm zurückgezogen) | |
| µ | 0.09-0.14 µm | |
| Festigkeitsklasse | 10.9 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| K h | 720 h | |
| d2 | 16 mm | |
| k | 10 mm |
| Artikelnummer | 2199593 | |
| Katalognummer | 2188 | |
| EAN / GTIN | 7612428361552 | |
| Herstellernummer | 004762103300100045 |