Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-10.9 zinklamellenbeschichtet flZn / 480h / µ= 0.09-0.14 M8x16

Artikel-Nr.: 2199935 Katalog-Nr.: 2188
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d1 M8
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
Kopfform Zylinderkopf
s 6 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 4 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
µ 0.09-0.14 µm
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
K h 480 h
d2 13 mm
k 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2199935
Katalognummer 2188
EAN / GTIN 7612428365192
Herstellernummer 004762103500080016

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden