Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-10.9 zinklamellenbeschichtet flZn / 720h / µ= 0.09-0.14 M12x60

Artikel-Nr.: 2199576 Katalog-Nr.: 2188
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 60 mm
d1 M12
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
Kopfform Zylinderkopf
s 10 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 6 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 18 mm
k 12 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2199576
Katalognummer 2188
EAN / GTIN 7612428361385
Herstellernummer 004762103300120060

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb