Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-10.9 zinklamellenbeschichtet flZn / 480h / µ= 0.09-0.14 M6x50

Artikel-Nr.: 2199942 Katalog-Nr.: 2188
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 50 mm
d1 M6
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 24 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche zinklamellenbeschichtet
Kopfform Zylinderkopf
s 5 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 3 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
µ 0.09-0.14 µm
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
K h 480 h
d2 10 mm
k 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2199942
Katalognummer 2188
EAN / GTIN 7612428365338
Herstellernummer 004762103500060050

Beschreibung

Hinweis:

Detailspezifikation siehe Artikel. µ = Reibwert, K h = Dauer der Salzsprühnebelprüfung ohne Rotrost in Stunden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb