Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207-rostfrei A4 M4x30 mm

Artikel-Nr.: 2094412 Katalog-Nr.: 2858
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d1 M4
Norm ISO 1207
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 1,1 mm
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,2 mm
Norm DIN ~84A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 7 mm
k 2,6 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2094412
Katalognummer 2858
EAN / GTIN 7610106963883
Herstellernummer 012079400040030

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN84 - ähnlich ISO 1207 - siehe Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb