Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207-rostfrei A4 M8x50 mm

Artikel-Nr.: 2094458 Katalog-Nr.: 2858
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 50 mm
d1 M8
Norm ISO 1207
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 2 mm
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 2 mm
Norm DIN ~84A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 13 mm
k 5 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2094458
Katalognummer 2858
EAN / GTIN 7610106964354

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN84 - ähnlich ISO 1207 - siehe Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A4