Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207-rostfrei A4 M2,5x10 mm

Artikel-Nr.: 2094535 Katalog-Nr.: 2858
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 19.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d1 M2.5
Norm ISO 1207
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 0,7 mm
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,6 mm
Norm DIN ~84A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 4,5 mm
k 1,8 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2094535
Katalognummer 2858
EAN / GTIN 7610106965115
Herstellernummer 012079409025010

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN84 - ähnlich ISO 1207 - siehe Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A4