Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207-rostfrei A4 M6x35 mm

Artikel-Nr.: 2094581 Katalog-Nr.: 2858
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 115.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN ~84A (Norm zurückgezogen)
L 35 mm
d1 M6
Antrieb Schlitz
Norm ISO 1207
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 1,6 mm
Kopfform Zylinderkopf
d2 10 mm
k 3,9 mm
n 1,6 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2094581
Katalognummer 2858
EAN / GTIN 7610106965573

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN84 - ähnlich ISO 1207 - siehe Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A4