{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | ~84A (Norm zurückgezogen) | |
| L | 3 mm | |
| d1 | M2.5 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | 1207 | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| t | 0,7 mm | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| d2 | 4,5 mm | |
| k | 1,8 mm | |
| n | 0,6 mm | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2094120 | |
| Katalognummer | 2858 | |
| EAN / GTIN | 7610106961063 | |
| Herstellernummer | 012079409025003 |