Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207-rostfrei A4 M6x12 mm

Artikel-Nr.: 2094525 Katalog-Nr.: 2858
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 19.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d1 M6
Norm ISO 1207
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 1,6 mm
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,6 mm
Norm DIN ~84A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 10 mm
k 3,9 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2094525
Katalognummer 2858
EAN / GTIN 7610106965016

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN84 - ähnlich ISO 1207 - siehe Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb