{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 10 mm | |
| d1 | M6 | |
| Norm ISO | 1207 | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| t | 1,6 mm | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| n | 1,6 mm | |
| Norm DIN | ~84A (Norm zurückgezogen) | |
| Antrieb | Schlitz | |
| d2 | 10 mm | |
| k | 3,9 mm | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2094406 | |
| Katalognummer | 2858 | |
| EAN / GTIN | 7610106963821 | |
| Herstellernummer | 012079400060010 |