Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207-rostfrei A4 M3,5x10 mm

Artikel-Nr.: 2094400 Katalog-Nr.: 2858
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d1 M3.5
Norm ISO 1207
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 1 mm
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1 mm
Norm DIN ~84A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 6 mm
k 2,4 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2094400
Katalognummer 2858
EAN / GTIN 7610106963760

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN84 - ähnlich ISO 1207 - siehe Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb