GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4x16 KL 6,5-8,5 Minipack

Artikel-Nr.: 1454531 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 2,1 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.000 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 10,5 mm - 12,5 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454531
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081909761
Herstellernummer 1454531

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb