{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 8 mm | |
| d | 1,8 mm | |
| Werkstoff Dorn | Stahl verzinkt | |
| k | 11 | |
| Zugkraft | 900 kg | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Scherkraft | 700 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium AlMg 3 | |
| D2 | 6 mm | |
| Klemmlänge | 3,5 mm - 5 mm | |
| D1 | 3 mm |
| Artikelnummer | 1433509 | |
| Katalognummer | 3508 | |
| EAN / GTIN | 4007081302159 | |
| Herstellernummer | 1433509 |