• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Senkkopf Alu/Stahl 4x10 KL 5-6,5

Artikel-Nr.: 454504 Katalog-Nr.: 3508
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d 2,1 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
k 14
Zugkraft 2.000 kg
Kopfform Senkkopf
Scherkraft 1.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
D2 7,5 mm
Klemmlänge 5 mm - 6,5 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454504
Katalognummer 3508
EAN / GTIN 7610508615663
Herstellernummer 1454082