GESIPA Blindniete Senkkopf Alu/Stahl 5x16 KL 8-12

Artikel-Nr.: 1454086 Katalog-Nr.: 3508
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14’900 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
k 165
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Senkkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
D2 9 mm
Klemmlänge 8 mm - 12 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454086
Katalognummer 3508
EAN / GTIN 4007081302968
Herstellernummer 1454086