GESIPA Blindniete Senkkopf Alu/Stahl 3x10 KL 5-7

Artikel-Nr.: 1433510 Katalog-Nr.: 3508
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 6.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d 1,8 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
k 11
Zugkraft 900 kg
Kopfform Senkkopf
Scherkraft 700 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
D2 6 mm
Klemmlänge 5 mm - 7 mm
D1 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433510
Katalognummer 3508
EAN / GTIN 4007081302166
Herstellernummer 1433510

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb