GESIPA Blindniete Senkkopf Alu/Stahl 5x12 KL 6-8

Artikel-Nr.: 1454085 Katalog-Nr.: 3508
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10.35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130’800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
k 165
Zugkraft 2.800 N
Kopfform Senkkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
D2 9 mm
Klemmlänge 6 mm - 8 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454085
Katalognummer 3508
EAN / GTIN 4007081302944
Herstellernummer 1454085

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb