{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 25 mm | |
| d | 2,7 mm | |
| Werkstoff Dorn | Stahl verzinkt | |
| k | 165 | |
| Zugkraft | 2.800 kg | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Scherkraft | 2.000 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium AlMg 3 | |
| D2 | 9 mm | |
| Klemmlänge | 15 mm - 20 mm | |
| D1 | 5 mm |
| Artikelnummer | 454515 | |
| Katalognummer | 3508 | |
| EAN / GTIN | 7610508615779 | |
| Herstellernummer | 1433517 |