TGSF 160-4-1500K Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 142
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24130 142
EAN / GTIN 7291075262155
Herstellernummer 2302208

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.55″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6.3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.16″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.55″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6.3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.16″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TAG N4C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 2980 Rev/min

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen