TGSF 100-4-1.000K Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 139
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24130 139
EAN / GTIN 7291075262100
Herstellernummer 2302203

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.04″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.16″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.16″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.04″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.16″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.16″
  • Nabendicke (THUB): 0.13″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TAG N4C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 4770 Rev/min

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen