TGSF 125-4-32K Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24130 100
EAN / GTIN 7291075262063
Herstellernummer 2302139

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 4.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Nabendicke (THUB) 3.3 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Nabendicke (THUB) 3.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N4C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 3820 Rev/min

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen