TGSF 80-2-22KR Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 118
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24130 118
EAN / GTIN 7291075262216
Herstellernummer 2302425

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 2.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm, Nabendicke (THUB) 1.65 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N2C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1000 Rev/min

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen