{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,5 mm | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Teilungseinheit | 1 E | |
| Beschreibung | FI-Schutzschalter | |
| Stromart | AC | |
| Ausführung | 40/0,003 A; 230 − 400 V (4-polig) | |
| Modulart | RCD | |
| Produktart | Energiemodul |
| Artikelnummer | 927235 RCD | |
| EAN / GTIN | 4045197817860 | |
| Herstellernummer | 927235 RCD | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |