{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,5 mm | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Teilungseinheit | 1 E | |
| Beschreibung | Sicherheits-Druckluft-Einhandkupplung; Schnellverschlusskupplung NW 7,2; Anschlussgewinde 3/8 Zoll | |
| Stromart | AC | |
| Ausführung | bis 16 bar | |
| Modulart | S/AIR | |
| Produktart | Energiemodul |
| Artikelnummer | 927235 AIR/S | |
| EAN / GTIN | 4045197997357 | |
| Herstellernummer | 927235 AIR/S | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |