Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

ESD-Medien-Modul, Modulart: IT250V/2

Artikel-Nr.: 927235 IT250V/2

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Teilungseinheit 2 E
Beschreibung 2 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel italienische Ausführung
Stromart AC
Ausführung 250 V 16 A Wechselstrom
Modulart IT250V/2
Produktart Energiemodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927235 IT250V/2
EAN / GTIN 4045197817716
Herstellernummer 927235 IT250V/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

In folgenden Ländern können unsere Steckdosen auch verwendet werden:
Ausführung Deutschland / DE
Österreich, Schweden, Niederlande und Indonesien.
Ausführung Schweiz / CH
Liechtenstein, Ruanda.
Ausführung Italien / IT
Albanien
Ausführung Frankreich / FR
Äquatorialguinea, Belgien, Burkina Faso, Burundi, Dschibuti, Elfenbeinküste, Kamerun, Kongo-Brazzaville, Slowakei, Tunesien, Zentralafrikanische Republik.
Ausführung Tschechien / CZ
Tschechische Republik
Ausführung England / GB
Gambia, Grenada, Hongkong, Kenia, Malta, Malawi, Singapur, Zypern.
Ausführung Dänemark / DK
Bangladesch, Grönland, Färöer-Inseln, Guinea, Madagaskar, Malediven, Senegal, St. Vincent, Grenadinen.
Ausführung USA / US
Japan, Kanada, Mexiko, Saudi-Arabien, Taiwan.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei der individuellen Bestückung mit Modulen ist zu beachten, dass die Summe der Modul-Teilungseinheiten nicht die Anzahl der Medienschienen-Teilungseinheiten überschreitet.
  • Gr. US110V/1 und US110V/2 : Diese Module dürfen nur mit folgenden Modulen zusammen verbaut werden: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _LINK.
  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.