{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,5 mm | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Teilungseinheit | 2 E | |
| Beschreibung | 2 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel englische Ausführung | |
| Stromart | AC | |
| Ausführung | 250 V 13 A Wechselstrom | |
| Modulart | GB250V/2 | |
| Produktart | Energiemodul |
| Artikelnummer | 927235 GB250V/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197817754 | |
| Herstellernummer | 927235 GB250V/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |