Ring-Maulschlüssel SW 32 mm Aussen Doppelsechskant

Artikel-Nr.: 470500 Katalog-Nr.: Z613999
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopfstärke (a1) 18 mm
Schlüsselweite 32 mm
Kopfbreite (b2) 67 mm
Kopfbreite (b1) 46 mm
Kopfstärke (a2) 12 mm
Antrieb Aussen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Länge 420 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 470500
Katalognummer Z613999
EAN / GTIN 4000896023240
Herstellernummer 600N-32

Beschreibung

Ausführung:

  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb