Ring-Maulschlüssel SW 7 mm Aussen Doppelsechskant

Artikel-Nr.: 470483 Katalog-Nr.: Z613999
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopfstärke (a1) 7 mm
Schlüsselweite 7 mm
Kopfbreite (b2) 18 mm
Kopfbreite (b1) 11 mm
Kopfstärke (a2) 4 mm
Antrieb Aussen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Länge 118,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 470483
Katalognummer Z613999
EAN / GTIN 4000896023301
Herstellernummer 600N-7

Beschreibung

Ausführung:

  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb