Ring-Maulschlüssel SW 14 mm Aussen Doppelsechskant

Artikel-Nr.: 470490 Katalog-Nr.: Z613999
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopfstärke (a1) 10 mm
Schlüsselweite 14 mm
Kopfbreite (b2) 31 mm
Kopfbreite (b1) 20 mm
Kopfstärke (a2) 7 mm
Antrieb Aussen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Länge 204,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 470490
Katalognummer Z613999
EAN / GTIN 4000896023073
Herstellernummer 600N-14

Beschreibung

Ausführung:

  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe