Ring-Maulschlüssel SW 19 mm Aussen Doppelsechskant

Artikel-Nr.: 470474 Katalog-Nr.: Z613999
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopfstärke (a1) 14 mm
Schlüsselweite 19 mm
Kopfbreite (b2) 41 mm
Kopfbreite (b1) 28 mm
Kopfstärke (a2) 8 mm
Antrieb Aussen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Länge 268,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 470474
Katalognummer Z613999
EAN / GTIN 4000896023127
Herstellernummer 600N-19

Beschreibung

Ausführung:

  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe