• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/Stahl 5x10 KL 4,5-6

Artikel-Nr.: 454545 Katalog-Nr.: 3509
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück

Variante und Stückzahl wählen

NietschaftxNietschaftlänge|Setzkopf Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.800 N
Kopfform Grosskopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 2 mm
D2 14 mm
Klemmlänge 4,5 mm - 6 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454545
Katalognummer 3509
EAN / GTIN 7610508616073
Herstellernummer 1454121

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 5.