{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 16 mm | |
| d | 2,1 mm | |
| Werkstoff Dorn | Stahl verzinkt | |
| Zugkraft | 2.000 N | |
| Kopfform | Grosskopf | |
| Scherkraft | 1.400 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium AlMg 3 | |
| k | 1,8 mm | |
| D2 | 12 mm | |
| Klemmlänge | 8,5 mm - 12,5 mm | |
| D1 | 4 mm |
| Artikelnummer | 454527 | |
| Katalognummer | 3509 | |
| EAN / GTIN | 7610508615892 | |
| Herstellernummer | 1454098 |