• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/Stahl 4,8x25 KL 15-20

Artikel-Nr.: 454534 Katalog-Nr.: 3509
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück

Variante und Stückzahl wählen

NietschaftxNietschaftlänge|Setzkopf Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 25 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 kg
Kopfform Grosskopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 2 mm
D2 16 mm
Klemmlänge 15 mm - 20 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454534
Katalognummer 3509
EAN / GTIN 7610508615960
Herstellernummer 1433520

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 5.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb