GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/Stahl 4,8x8 KL 2,5-4,5

Artikel-Nr.: 1454106 Katalog-Nr.: 3509
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 12.45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17’700 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

NietschaftxNietschaftlänge|Setzkopf Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 kg
Kopfform Grosskopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 2 mm
D2 16 mm
Klemmlänge 2,5 mm - 4,5 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454106
Katalognummer 3509
EAN / GTIN 5013656303710
Herstellernummer 1454106

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 5.