Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 vgs M3x35 mm

Artikel-Nr.: 340377 Katalog-Nr.: 102
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 35 mm
d1 M3
Norm ISO 4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
e 6,01 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 5,5 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 340377
Katalognummer 102
EAN / GTIN 7612428245999

Beschreibung

Hinweis:

Schlüsselweiten nach ISO 4017 für M10, M12, M14, M22 siehe Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4017-8.8 vgs

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb