Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 vgs M7x30 mm

Artikel-Nr.: 340392 Katalog-Nr.: 102
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 22.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d1 M7
Norm ISO 4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
e 12,12 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 11 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 340392
Katalognummer 102
EAN / GTIN 7612428245937

Beschreibung

Hinweis:

Schlüsselweiten nach ISO 4017 für M10, M12, M14, M22 siehe Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4017-8.8 vgs

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb