Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 vgs M8x25 mm

Artikel-Nr.: 306306 Katalog-Nr.: 102
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’660 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 25 mm
d1 M8
Norm ISO 4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
e 14,38 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 13 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 5,3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 306306
Katalognummer 102
EAN / GTIN 7610363083546

Beschreibung

Hinweis:

Schlüsselweiten nach ISO 4017 für M10, M12, M14, M22 siehe Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4017-8.8 vgs

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb