Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933-8.8 vgs M22x200 mm

Artikel-Nr.: 2007888 Katalog-Nr.: 102
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 1’100.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 200 mm
d1 M22
Norm ISO ~4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
e 35,72 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 32 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 14 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2007888
Katalognummer 102
EAN / GTIN 7610106692820

Beschreibung

Hinweis:

Schlüsselweiten nach ISO 4017 für M10, M12, M14, M22 siehe Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4017-8.8 vgs

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb