{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 2.400 W | |
| Behältervolumen | 65 l | |
| Anschlussnennweite | DN50 mm | |
| Länge | 737 mm | |
| Breite | 532 mm | |
| Höhe | 1.326 mm | |
| Kabellänge | 6 m | |
| Anzahl Turbinen | 2 | |
| Luftvolumenstrom | 144 l/s | |
| Vakuum | 235 mbar | |
| Arbeitsgeräusch | 70 dB(A) | |
| Staubklasse − Sauger | L | |
| Gewicht | 43 kg | |
| Produktart | Nass- und Trockensauger |
| Artikelnummer | 2161210 | |
| Katalognummer | 078522 | |
| EAN / GTIN | 4066529164117 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |