• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVRL65/12

Artikel-Nr.: 2161212 Katalog-Nr.: 078522
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 2’525.00
inkl. vRG CHF 10.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.200 W
Behältervolumen 65 l
Anschlussnennweite DN50 mm
Länge 718 mm
Breite 526 mm
Höhe 1.251 mm
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 72 l/s
Vakuum 235 mbar
Arbeitsgeräusch 70 dB(A)
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 33 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2161212
Katalognummer 078522
EAN / GTIN 4066529163899
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

1-motoriger 1,2 kW Industriesauger mit Kippfahrgestell und 65 Liter Behälter.

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb