• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVR-65SET

Artikel-Nr.: 2180332 Katalog-Nr.: 078522
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3’200.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.400 W
Netzfrequenz 50 Hz
Behältervolumen 65 l
Länge 711 mm
Breite 523 mm
Höhe 960 mm
Saugschlauch-Länge 3 m
Schlauch-⌀ DN50 mm
Luftvolumenstrom 144 l/s
Vakuum 235 mbar
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 44 kg
Produktart Nass- und Trockensauger
Nennspannung 220 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2180332
Katalognummer 078522
EAN / GTIN 2000001173800
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne).
  • Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.
  • Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.
  • Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb