• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVR-L65/20

Artikel-Nr.: 2015093 Katalog-Nr.: 078522
Neuheit
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.000 W
Behältervolumen 65 l
Anschlussnennweite DN50 mm
Länge 730 mm
Breite 570 mm
Höhe 1.330 mm
Kabellänge 6 m
Anzahl Turbinen 2
Luftvolumenstrom 100 l/s
Vakuum 220 mbar
Arbeitsgeräusch 70 dB(A)
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 43 kg
Produktart Nass- und Trockensauger
Ein-/Aus-Schalter ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2015093
Katalognummer 078522
EAN / GTIN 4054278695129
Herstellernummer 9.989-403.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

2-motoriger 2,4 kW Industriesauger mit Kippfahrgestell und 65 Liter Behälter.

Lieferumfang:

Mit Kippfahrgestell und Entleerungsschlauch mit Füllstandsanzeige. Ohne Zubehör. Passendes Zubehör finden sie unter Nr. 078524, 078529 und 078533.

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb