{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | M30 | |
| Festigkeitsklasse | 80 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | ~4032 | |
| m | 24 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| e | 50,85 mm | |
| s | 46 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2118343 | |
| Katalognummer | 2961 | |
| EAN / GTIN | 7610508008878 | |
| Herstellernummer | 093448030 |