Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-rostfrei A4 M20

Artikel-Nr.: 123488 Katalog-Nr.: 2961
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 207.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15’604 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M20
Festigkeitsklasse 80
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 16 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
e 32,95 mm
s 30 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123488
Katalognummer 2961
EAN / GTIN 7610363087964

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-rostfrei A4-80