Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-A4-80 M10

Artikel-Nr.: 123475 Katalog-Nr.: 2961
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 23.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173’672 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M10
Festigkeitsklasse 80
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 8 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
e 18,9 mm
s 17 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123475
Katalognummer 2961
EAN / GTIN 7610106871010

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-rostfrei A4-80