Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-A4-80 M33

Artikel-Nr.: 2118344 Katalog-Nr.: 2961
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 1’090.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M33
Festigkeitsklasse 80
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 26 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
e 55,37 mm
s 50 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2118344
Katalognummer 2961
EAN / GTIN 7610508008885

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-rostfrei A4-80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb