Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-rostfrei A4 M5

Artikel-Nr.: 123466 Katalog-Nr.: 2961
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 4.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43’126 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M5
Festigkeitsklasse 80
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 4 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
e 8,79 mm
s 8 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123466
Katalognummer 2961
EAN / GTIN 7610363087803

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-rostfrei A4-80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb